Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 2 A, 24 V DC - 2491280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 2 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
pays de fabrication - SLOVAQUIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118500981
Réf. Sonepar
00097850098
Réf. Fournisseur
2491280000
Marque
Weidmüller
courant nominal:
2 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur électronique maxGUARD 2 A, 24 V DC
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


