Weidmüller - Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC, ATEX - 2082320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
pays de fabrication - SLOVAQUIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118419481
Réf. Sonepar
00097841960
Réf. Fournisseur
2082320000
Marque
Weidmüller
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC, ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


