Weidmüller - DK 4/32 1D CSA A1 - Série SAK - blocs de jonction - 0484060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 380 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190006891
Réf. Sonepar
00097000689
Réf. Fournisseur
0484060000
Marque
Weidmüller
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
380 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
54 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Blocs de jonction dotés de composants électroniques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


