Weidmüller - DK 4/35 2D GET.SCH. A1 - Série SAK - blocs de jonction - 0396760000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - DK 4/35 2D GET.SCH. A1 - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190095482

Réf. Sonepar

00097009548

Réf. Fournisseur

0396760000

Marque

Weidmüller

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

380 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

profondeur:

54 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Blocs de jonction dotés de composants électroniques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller