Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - DK 4 RA/35 2034 Boitiers électronique (vides) - 0691060000

CopieCopie
Weidmüller - DK 4 RA/35 2034 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - beige

  • largeur - 6 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V2

  • hauteur - 51.85 mm

  • profondeur - 51.85 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190132644

Réf. Sonepar

00097013264

Réf. Fournisseur

0691060000

Marque

Weidmüller

couleur:

beige

largeur:

6 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

51.85 mm

profondeur:

51.85 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller