Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - DK 4Q/35/TC TYP J - Série SAK - blocs de jonction - 1284060000

CopieCopie
Weidmüller - DK 4Q/35/TC TYP J - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'élément thermique - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190017347

Réf. Sonepar

00097001734

Réf. Fournisseur

1284060000

Marque

Weidmüller

type d'élément thermique:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

59.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 4, beige / jaune

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller