Weidmüller - DK 4QV/32 - Série SAK - blocs de jonction - 0590260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
couleur - multicolore
largeur - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190022419
Réf. Sonepar
00097002241
Réf. Fournisseur
0590260000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
multicolore
largeur:
6 mm
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
hauteur:
54 mm
profondeur:
59.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
étages reliés à l'intérieur:
Oui
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


