Weidmüller - DLD 2.5 BL - Série SAK - blocs de jonction - 6269250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190529505
Réf. Sonepar
00097052950
Réf. Fournisseur
6269250000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
autre
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.2 mm
hauteur:
82 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de la source lumineuse:
autre
avec raccordement PE:
Non
avec raccordement de blindage:
Non
Les Atouts de l'article:
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


