En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - DP VWGK 6 BK BX - Bornier traversant WGK Plaque intermédiaire et d'extrémité pou - 1250630000

CopieCopie
Weidmüller - DP VWGK 6 BK BX - Bornier traversant WGK Plaque intermédiaire et d'extrémité pou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 4 mm

  • couleur - noir

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118041712

Réf. Sonepar

00097804171

Réf. Fournisseur

1250630000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

4 mm

couleur:

noir

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Bornier traversant WGK

Les Atouts de l'article:

Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller