Weidmüller - DP WGK 25 GY BX - Bornier traversant WGK Plaque intermédiaire et d'extrémité pou - 1936710000

CopieCopie
Weidmüller - DP WGK 25 GY BX - Bornier traversant WGK Plaque intermédiaire et d'extrémité pou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 10.9 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248664788

Réf. Sonepar

00097866478

Réf. Fournisseur

1936710000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

10.9 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Bornier traversant WGK

Les Atouts de l'article:

Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.