Non retournable

Weidmüller - EBB 25-50/16 - Rails-accessoires (PT19) Blocs de jonction de distribution de pot - 1547490000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - EBB 25-50/16 - Rails-accessoires (PT19) Blocs de jonction de distribution de pot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - autre

  • largeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118387438

Réf. Sonepar

00097838743

Réf. Fournisseur

1547490000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...50 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

largeur:

20 mm

courant assigné In:

0 A

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

50...50 mm²

section de raccordement cable souple:

50...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

24 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller