Weidmüller - Écrou de mise à la terre M6 pour boîtier ou coffret - 1283430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 12.3 mm
hauteur - 12.3 mm
profondeur - 42 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118073607
Réf. Sonepar
00097807360
Réf. Fournisseur
1283430000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
12.3 mm
hauteur:
12.3 mm
profondeur:
42 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Écrou de mise à la terre M6 pour boîtier ou coffret
Les Atouts de l'article:
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L),
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L),
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


