Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - EG 32/I OHNE AP MONT. Boitiers électronique (vides) - 0453560000

CopieCopie
Weidmüller - EG 32/I OHNE AP MONT. Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 58 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190148058

Réf. Sonepar

00097014805

Réf. Fournisseur

0453560000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

18 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

58 mm

matériau:

plastique

boîtier connectable:

Oui

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtiers vides pour l'électronique beige

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller