Weidmüller - EK 35 - Série SAK - blocs de jonction Bloc de jonction de protection, Raccordeme - 0354760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
couleur - autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...35 mm²
largeur - 16 mm
hauteur - 58 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190187972
Réf. Sonepar
00097018797
Réf. Fournisseur
0354760000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...35 mm²
largeur:
16 mm
hauteur:
58 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
profondeur:
67.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


