Weidmüller - EL 15 MM BL 30M - Repérage de fils Repérage d?appareils, Longueur: 30000 mm, Car - 2518990000

CopieCopie
Weidmüller - EL 15 MM BL 30M - Repérage de fils Repérage d?appareils, Longueur: 30000 mm, Car

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - autre

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118531046

Réf. Sonepar

00097853111

Réf. Fournisseur

2518990000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

autre

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

hauteur:

15 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.