Weidmüller - Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement PUSH IN - 7760056365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.9 mm
hauteur - 102.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6944169772290
Réf. Sonepar
00097977229
Réf. Fournisseur
7760056365
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.9 mm
hauteur:
102.1 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
42.7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


