Weidmüller - Embouts/Cosses - 2604630000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118649437

Réf. Sonepar

00097006013

Réf. Fournisseur

2604630000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

20

Embouts/Cosses

Les Atouts de l'article:

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.