Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190150051
Réf. Sonepar
00097015005
Réf. Fournisseur
9004230000
Marque
Weidmüller
section nominale:
70 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


