Weidmüller - Embouts/Cosses - 9028250000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.14 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190902018

Réf. Sonepar

00097090201

Réf. Fournisseur

9028250000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.14 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

marron

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

26

Embouts/Cosses

Les Atouts de l'article:

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.