Weidmüller - Entretoise (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 10 x 11.2 x 15 mm - 0935120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier inoxydable
largeur - 10 mm
hauteur - 11.2 mm
profondeur - 15 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248699056
Réf. Sonepar
00097869905
Réf. Fournisseur
0935120000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier inoxydable
largeur:
10 mm
hauteur:
11.2 mm
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


