Weidmüller - Entretoise (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 10 x 11.2 x 30 mm - 0935140000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Entretoise (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 10 x 11.2 x 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 11.2 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248699117

Réf. Sonepar

00097869911

Réf. Fournisseur

0935140000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier inoxydable

largeur:

10 mm

hauteur:

11.2 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller