fin de vie

Weidmüller - EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE - Série SAK - blocs de jonction - 0180800000

CopieCopie
Weidmüller - EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - jaune

  • encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190006938

Réf. Sonepar

00097000693

Réf. Fournisseur

0180800000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

jaune

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.