Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - ESG 6/15 SDI MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 2558340000

CopieCopie
Weidmüller - ESG 6/15 SDI MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 15 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118569056

Réf. Sonepar

00097856986

Réf. Fournisseur

2558340000

Marque

Weidmüller

couleur:

blanc

longueur:

6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

6 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller