🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - ESG 6/15 SRC-I MC NE WS - Repérage de fils - 2558350000

CopieCopie
Weidmüller - ESG 6/15 SRC-I MC NE WS - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 15 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118569063

Réf. Sonepar

00097856987

Réf. Fournisseur

2558350000

Marque

Weidmüller

couleur:

blanc

longueur:

6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

6 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller