Weidmüller - ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 - Repérage de fils - 1082540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 20 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248845439
Réf. Sonepar
00097884543
Réf. Fournisseur
1082540000
Marque
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
6.6 mm
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


