Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE - Repérage de fils - 1736181687

CopieCopie
Weidmüller - ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248208265

Réf. Sonepar

00097820826

Réf. Fournisseur

1736181687

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

jaune

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

7 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller