Weidmüller - ESG 8/17 MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 1674740000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ESG 8/17 MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190447663

Réf. Sonepar

00097044766

Réf. Fournisseur

1674740000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

17 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller