Weidmüller - ESG 8/19 MC NE WS - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 19 mm, Carac - 1652220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190447687
Réf. Sonepar
00097044768
Réf. Fournisseur
1652220000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
19 mm
hauteur:
8 mm
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


