Non retournable

Weidmüller - ESG 8/20 MM WS VPE1000 - Repérage de fils - 2496810000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ESG 8/20 MM WS VPE1000 - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118508314

Réf. Sonepar

00097850874

Réf. Fournisseur

2496810000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller