Weidmüller - ESG 9/17.7 K MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 2047430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
180 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118411140
Réf. Sonepar
00097841114
Réf. Fournisseur
2047430000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17.7 mm
hauteur:
9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


