Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - ESG 9/20 L MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 1890460000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ESG 9/20 L MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248499328

Réf. Sonepar

00097849932

Réf. Fournisseur

1890460000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

9 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 20 mm, Caractères imprimés: sans, PA 66, blanc, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller