Weidmüller - ESG 9/20 MC NE OR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Caractères imprimés: - 1311180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - orange
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
hauteur - 9 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118113709
Réf. Sonepar
00097811370
Réf. Fournisseur
1311180000
Marque
Weidmüller
couleur:
orange
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
hauteur:
9 mm
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.