Weidmüller - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR - Repérage de fils - 1521000000

CopieCopie
Weidmüller - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118327878

Réf. Sonepar

00097832787

Réf. Fournisseur

1521000000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

9 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.