Weidmüller - ESG-FO 6/17 MM WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 2619990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118626094
Réf. Sonepar
00097003456
Réf. Fournisseur
2619990000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


