Weidmüller - ESG X20 10/7 MC NE OR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 7 mm, Ca - 1026580000

CopieCopie
Weidmüller - ESG X20 10/7 MC NE OR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 7 mm, Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - orange

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248751846

Réf. Sonepar

00097875184

Réf. Fournisseur

1026580000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

orange

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

7 mm

hauteur:

10 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.