Weidmüller - ESG X20 MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard - 1001140001

CopieCopie
Weidmüller - ESG X20 MC NE WS - Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248692798

Réf. Sonepar

00097869279

Réf. Fournisseur

1001140001

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

2.5 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller