🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - ETA 1170 21 10A - Rails-accessoires (PT19) - 1278790000

CopieCopie
Weidmüller - ETA 1170 21 10A - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 28 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118091281

Réf. Sonepar

00097809128

Réf. Fournisseur

1278790000

Marque

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

28 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.2 W

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller