Weidmüller - ETA 1170 21 5A - Rails-accessoires (PT19) - 1278750000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ETA 1170 21 5A - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 28 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118091274

Réf. Sonepar

00097809127

Réf. Fournisseur

1278750000

Marque

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

28 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.2 W

pays de fabrication:

INDONESIE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller