Weidmüller - ETA 1170 21 8A - Rails-accessoires (PT19) - 1278780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 28 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118091304
Réf. Sonepar
00097809130
Réf. Fournisseur
1278780000
Marque
Weidmüller
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
28 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.2 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


