Weidmüller - ETA 1180 01 1A - Disjoncteur magnétique Fusible pour courant faible, 1 A Fusible - 1278950000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ETA 1180 01 1A - Disjoncteur magnétique Fusible pour courant faible, 1 A Fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 64 V

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0.9 W

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118091366

Réf. Sonepar

00097809136

Réf. Fournisseur

1278950000

Marque

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

64 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.9 W

pays de fabrication:

INDONESIE

Disjoncteur magnétique

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller