Weidmüller - ETA 1180 01 2.5A - Disjoncteur magnétique - 1278980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 64 V
Dissipation thermique sous courant nominal - 1.125 W
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118091403
Réf. Sonepar
00097809140
Réf. Fournisseur
1278980000
Marque
Weidmüller
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
64 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.125 W
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


