Weidmüller - IE-C6FP8LG0150M40M40-G - Cordons patch Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, - 1251590150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - S/FTP
catégorie - autre
longueur - 15 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118043419
Réf. Sonepar
00097804341
Réf. Fournisseur
1251590150
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
autre
longueur:
15 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


