Weidmüller - EW 35/SCHA/M3 - Blocs de jonction - accessoire - 0258660000

CopieCopie
Weidmüller - EW 35/SCHA/M3 - Blocs de jonction - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - beige

  • largeur - 16.5 mm

  • hauteur - 46 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190033477

Réf. Sonepar

00097003347

Réf. Fournisseur

0258660000

Marque

Weidmüller

couleur:

beige

largeur:

16.5 mm

hauteur:

46 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

32.5 mm

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller