Weidmüller - EWK 1 PPS/SW - Rails-accessoires (PT19) L'équerre de blocage garantit une fixati - 0693060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 7.5 mm
hauteur - 27 mm
mode de pose - rail G
finition du verrouillage - filetable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190071806
Réf. Sonepar
00097007180
Réf. Fournisseur
0693060000
Marque
Weidmüller
couleur:
noir
largeur:
7.5 mm
hauteur:
27 mm
mode de pose:
rail G
finition du verrouillage:
filetable
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
31 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


