Weidmüller - FC10 TN/12A S1 B BX - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2826910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
couleur de gaine - gris
douille de protection contre le ployage - sans
ignifugé - non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675363514
Réf. Sonepar
00097536351
Réf. Fournisseur
2826910000
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


