Weidmüller - FFP D1/50H S1 B TY - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 50
dimension des contacts - 1.27 mm
courant assigné In - 2.5 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118896152
Réf. Sonepar
00097889615
Réf. Fournisseur
2747580000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
50
dimension des contacts:
1.27 mm
courant assigné In:
2.5 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90°/270° (BUS)
degré de pollution:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
type de câble connectable:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-55...125 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


