Weidmüller - Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 10mm², 2 points de connection - 3037650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Non
dimension de trame - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099987000437
Réf. Sonepar
00097010594
Réf. Fournisseur
3037650000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


