Weidmüller - Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 3 points de connection - 3037600000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 3 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - bleu

  • encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099987000413

Réf. Sonepar

00097010592

Réf. Fournisseur

3037600000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

bleu

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

CHINE

Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 3 points de connection

Les Atouts de l'article:

Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 3 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller