Weidmüller - Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 4 points de connection - 3037640000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 4 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987000420

Réf. Sonepar

00097010593

Réf. Fournisseur

3037640000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 4 points de connection

Les Atouts de l'article:

Flasque pour bloc de jonction SNAP IN 6mm², 4 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller