En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - FMH S1/26H F1 B RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747190000

CopieCopie
Weidmüller - FMH S1/26H F1 B RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 26

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 1.27 mm

  • finition du connecteur - connecteur fixé

Conditionnement

  • 560 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675000976

Réf. Sonepar

00097500097

Réf. Fournisseur

2747190000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

26

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

1.27 mm

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

1.27 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

matériau du revêtement de contact:

or

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...125 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller